ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50L4/L5 ・セル付(4速)C50LM4/LM5

ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3600001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.50 - 14 32L WT 後 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,775
スプロケット
前 14 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動3段(キック)
サイズ:1775/660/960/79
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動4段(セル付)
2004 ~ 2004 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動3段(キック)
2005 ~ 2006 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動4段(セル付)
2005 ~ 2006 AA01 3800001 ~ C50L5-2J スペシャル 手動3段(キック)
C50LM5-2J スペシャル 手動4段(セル付)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ブレイズウインカービス止めタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカービス止めタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スモークカラーはレンズの陰影をより強調し、白っぽさを感じるクリアタイプとは異なるシャープな透明感と精悍な雰囲気を演出。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 色
05-08-0071 1セット(2個) ジョルカブ(AF53-1000001-)
リトルカブ(AA01-3000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スモーク

2. カブ50/90・ダックス系スモークテールレンズ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) カブ50/90・ダックス系スモークテールレンズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正互換形状のボルトオンなので簡単に取付けが行え、イメージも大きく変えることができます。スモークカラーはレンズの陰影をより強調し、白っぽさを感じるクリアタイプとは異なるシャープな透明感と精悍な雰囲気を演出。リフレクター部は赤色成型で道路運送車輌法に適合します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0087 1個 12V スーパーカブ50/90(カスタムは除く)・12V リトルカブ・12V DAX50

3. ブレイズウインカービス止めタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカービス止めタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 色
09-03-1102 1個 クリア

4. ブレイズウインカービス止タイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,898 税込¥4,288
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカービス止タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 色 適合車種
09-03-1103 1個 アンバー MAGNA50(AC13-1000010~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、リトルカブ(C50-4300001~)、リトルカブ(AA01-3000001~)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、DREAM50(AC15-1000001~)、Today(AF61/AF67)、ジョルノ(2st)(AF24)、ジョルノクレア、バイト、ジョーカー50/90(リア)

5. フロントウインカーSET KITACO

販売価格(税別) ¥4,398 税込¥4,838
5営業日後以内
KITACO フロントウインカーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコ製リトルカブ用のウインカーセットです。ポピュラーな、丸型・ミニウインカーを採用。キタコ製トップブリッジと共締めする事により容易にフロントウインカーを取付けることができます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-1116000 1セット リトルカブ・スーパーカブ50/70/90・プレスカブスーパーカスタム系不可

6. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1092000 1セット トゥデイ/AF61全車種,トゥデイ(FI車)/AF67全車種

7. マルチリフレクターヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マルチリフレクターヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-0779 1個

8. ヘッドライトKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘッドライトKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト位置をフェンダー上部に設置するヘッドライトKITステー類もメッキ仕上げとなっており、リトルカブのイメージががらりと変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-1116100 1セット リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)
スーパーカスタム系装着不可。

戻る ページ 1 次へ