ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式 ハンドル・ハンドルキット

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50L4/L5 ・セル付(4速)C50LM4/LM5

ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3600001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.50 - 14 32L WT 後 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,775
スプロケット
前 14 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動3段(キック)
サイズ:1775/660/960/79
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動4段(セル付)
2004 ~ 2004 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動3段(キック)
2005 ~ 2006 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動4段(セル付)
2005 ~ 2006 AA01 3800001 ~ C50L5-2J スペシャル 手動3段(キック)
C50LM5-2J スペシャル 手動4段(セル付)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
3営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-14240 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し リトルカブFNO,C50-4300001~FNO,AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車)FNO,AA01-4000001~スーパーカブ110JA07全車種

2. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
5営業日後以内
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-14241 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し リトルカブFNO,C50-4300001~FNO,AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車)FNO,AA01-4000001~スーパーカブ110JA07全車種

3. バーハンkit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
4営業日後以内
ハリケーン バーハンkit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0289C-01 1個 外径Φ22.2/Φ19.1mm 内径Φ15mm、全高100mm 全幅710mm クロームメッキ スーパーカブ50/70/90※カスタム除く_リトルカブ スーパーカブ・リトルカブ

4. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1424660 1個

5. バーハンドル フルキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バーハンドル フルキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-02-0061 1個

6. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1424661 1個

7. ライティングスイッチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライティングスイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バーハンドルに交換した際、必要なΦ22.2用ハンドルスイッチです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
756-1116700 1個 リトルカブ・スーパーカブ50/70/90スーパーカスタム系不可

8. ライティングスイッチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライティングスイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バーハンドルに交換した際、必要なΦ22.2用ハンドルスイッチです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
756-1116710 1個 リトルカブ・スーパーカブ50/70/90スーパーカスタム系不可

9. ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK528-01 1セット スーパーカブ50/70/90 .リトルカブ_※(~'07 キャブ車)カスタム(角ライト)除く レッグシールド使用可 専用ハンドル.ハンドルセッター.ホルダー.4.5ベーツライト、ミニウインカー.トリップ付ミニメーター.インジケーター他 スーパーカブ50/70/90・リトルカブ(-07キャブレター車)

戻る ページ 1 次へ