ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ISA製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
前 15 後 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット H-16 ISA

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-16 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
33T 1枚 33T 420 リア NSR50/80(1987~1999)、NSR Mini(2000~)、NS50F(1987~1991)、NSR75 NS-1(1992~)、NSR75(1990)、NSR80(1987~1999)、MH80、XR50/XR100/ Motard、NSF100、APE 50/100 D(2008~)

戻る ページ 1 次へ