工具の通販モノタロウ > お客さまの現場訪問 > 斎藤ガスケット工業株式会社 様

モノタロウ
14.4V充電式インパクトドライバー

●特長: 軽量・小型設計のインパクト LEDライト付きですので手元が明るく作業がしやすいです。 ●用途: ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめ作業に 木材・樹脂の穴あけに ●注意: ※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。 ●付属品: 6.35mm六角軸両頭ビット(No.2×65mm)1本 ●質量(kg): 約0.83 ●回転数(min-1[r.p.m]): 約0〜2500(無段変速) ●最大トルク(N・m): 約100 ●打撃数(min-1[回/分]): 約0〜3200 ●本体寸法(mm): 約H180×W65×160 ●ビット差込部(mm): 6.35六角軸 ●内容量: 1台

お使いいただいている現場を拝見させていただきました!
大阪府豊能町

斎藤ガスケット工業株式会社 様

業種:他に分類されない金属製品製造業
ご担当者:代表取締役社長 島村 貴宏  様

国内有名自動車メーカー等向けOE部品の 製造販売会社で、金型から各種金属部品の 製造、検品、販売などをされています。
WEBサイト: http://www.saito-gasket.co.jp/

[ 2014.10.22 訪問 ]

MonotaROの商品をこんな風に使っていただいてます♪

モノタロウブランドの 「 14.4V充電式インパクトドライバー 」を ご購入頂きました。 作業場の内装工事、製品用の棚の設置等で ご利用頂いております。

多少手元が暗くても、ライトが付くので安全に 作業する事ができます!


こちらの、モノタロウブランド 「 14.4V充電式電気のこぎり 」も同様に ご利用頂いております。


「 14.4V充電式電気のこぎり 」の切れ味。

作業場内ではいろんな物が整理整頓されておりみなさん忙しそうにされておられ、とても活気ある職場でした。
今回の「インパクトドライバー」の他にも「 折りたたみ樹脂台車 」「 ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾 」 「 エアーコイルホース 」「 リフトテーブル 」「 ツナゲタロウ 」などなど、さまざまな商品をご活用頂いていました。
                       

今まで特定馴染みの経路から購入されていましたが、コストダウンの為いろいろ探しMonotaROと出会い、 有名メーカーのものと同等機能で遜色なく、かつ価格も2〜3割程度安い点が気に入ってご使用されているそうです。

お忙しい中ありがとうございました!