工具の通販モノタロウ > お客さまの現場訪問 >  自動車関連業 株式会社 A社 様

モノタロウ
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

●特長:小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。 ●注意:※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。 ●仕様:正回転(3段階)、逆回転●付属品: PT1/4カプラ 、防塵ゴムキャップ●質量(kg): 1.3 ●差込角(mm[inch]): 12.7(1/2) ●最大トルク(N・m): 745 ●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 11000 ●空気消費量(L/min): 130(4.6cfm) ●使用空気圧力(MPa): 0.62 ●空気接続口: 1/4 ●内容量:1台

お使いいただいている現場を拝見させていただきました!
兵庫県神戸市

自動車関連業 株式会社 A社 様

業種:自動車関連業
ご担当者:笹川 様

車修理・自動車整備などをされています。

[ 2014.10.09 訪問 ]

MonotaROの商品をこんな風に使っていただいてます♪

こちらが今回、ご購入頂きましたMonotaROの「エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)」です。

ホイルを外したり付けたりするためにエアーインパクトレンチをご利用頂いております。

「エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)」をご購入いただいたきっかけは必要だったことと価格面。特に不便なくご利用いただけているようです。

モノタロウシャーシーブラック(水性)を発見!

簡易フェイスマスクもご購入頂いていました!

カタログ・チラシ・FAXをお使いで、長年MonotaROをご利用いただいています。注文は、在庫確認がその場で出来るという面で、主に電話でなさっているそうです。

「エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) 」以外にもMonotaROブランド商品をご購入いただいています。
お忙しい中ありがとうございました!