カテゴリ
- バイク純正部品(2,791)
- バイク部品(842)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(556)
- 船舶用品・漁業資材(490)
- トラック純正部品(405)
- 制御機器(313)
- パソコン/周辺機器(253)
- 作業工具(201)
- 農業機械(180)
- 自動車純正部品(178)
- 機構部品(163)
- メカニカル部品(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 厨房用品(58)
- 切削工具(54)
- オフィス家具(46)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- 家電(33)
- 測定用品(31)
- 科学研究・開発用品(30)
- 電気材料(29)
- 店舗什器・備品(24)
- 事務用品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 自動車補修部品(15)
- 学童・教育用品(14)
- 電動工具(14)
- 保管用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
- 安全保護具(9)
- 自転車部品(9)
- 縫製用品(9)
- 安全標識(8)
- 住設機器(8)
- 医療(8)
- 鈑金・塗装(8)
- カー用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- テープ(6)
- 介護用品(6)
- 完成車(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 日用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 食品・飲料(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- ヘルスケア(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- G-CRAFT(55)
- HydraForce(33)
- J-CRAFT99(51)
- Kawasaki(37)
- MajorCraft(342)
- Milescraft(36)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- RS PRO(193)
- SKF(日本エスケイエフ)(30)
- SWITCHCRAFT(178)
- TORRAS(64)
- VitaCraft(ビタクラフト)(55)
- Wera(69)
- グーリング(30)
- プロトブレンボ(123)
- ホンダ(2,999)
- メディアカバーマーケット(103)
- 三菱ふそう(523)
- 与板利器工業(47)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Z-PACK/A RAF 110P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤスタンド RAF
メイキコウ¥4,998~税込¥5,498~1台16日以内出荷から26日以内出荷軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
RAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503238
RAF用ジェットノズル 単式 JN-1S-AZ
ノーリツ¥31,980税込¥35,1781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個メーカー商品コード503234
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503236
RAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZ
ノーリツ¥93,980税込¥103,3781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503235
RAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥35,980税込¥39,5781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個メーカー商品コード503237
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503239
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ消しゴム 60(10P)
サクラクレパス¥679税込¥7471パック(10個)当日出荷10個入りなので、事務用・家庭用のまとめ買いに便利です。 アーチケース入りで消しゴムが、劇的に折れない。スリーブに厚盛印刷のグリップがあり、持ちやすい。幅(mm)19色ホワイト高さ(mm)45材質(本体)塩ビ質量(g)11奥行(mm)10入数10個
振れ止め金具ステンレス仕様
未来工業¥4,298~税込¥4,728~1セット(10個)翌日出荷ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
超軽量クラフト電動飛行機
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ
CKD¥11,963税込¥13,1591個当日出荷から20日以内出荷接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
フィンガーガード
摂津金属工業¥669税込¥7361個当日出荷ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組)
サクラクレパス¥619税込¥6811パック(5個)当日出荷小学校低学年はマグネット開閉タイプの筆箱が推奨されることが多く、最近ではランドセルに平置きできるコンパクト筆箱が人気です。 コンパクト筆箱は消しゴムスペースが小さくなりますが、本企画は大きな形状でありながら、収納可能となっています。 スリーブデザインは、学習用の真面目さの中にも楽しさを感じられるデザインにしました。幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)195質量(g)20奥行(mm)13入数5個
アルスーパークラフト(アラミド繊維専用)
アルス¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップトラスコ品番212-0542全長(mm)160質量(g)70刃長(mm)35材質(刃)スーパーハイスRoHS指令(10物質対応)対応
天然木アコーディオンラティス
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
ファンモーター
摂津金属工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
アーチ消しゴム150スリムタイプ
サクラクレパス¥179税込¥1971個当日出荷進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない寸法(mm)8×13×90色ブラック材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
TAOネックレス RAFFI
コラントッテ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷TAOシリーズは、プレス、磨き、七宝加工、さらにまた磨きなど、技術力と時間がかかる様々な工程からなり、それぞれにプロの職人がいます。その職人ひとり一人の手仕事によって、コラントッテのモノづくりへのこだわりが形にされていきます。TAOシリーズは、機械ではできない細部の細部にまでこだわった職人の技を余すことなく盛り込んだ至高の逸品です。 磁気の力で血行改善、コリを緩和。 4mm径のスリムなループは女性の方にもおすすめ。用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)、POM色ブラック配列樹脂コーティング磁石55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ファンモーターセット
摂津金属工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アートキャップ アンティーク 額縁(4個入)ブリスター
ダンドリビス¥519税込¥5711パック(4個)当日出荷額縁形をしたユニークなビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用です。トラスコ品番423-3935材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約最大5高さ(mm)差込部:約5縦(mm)かさ部:約31横(mm)かさ部:約31梱包内容パック入差込穴径(mm)約10
ACコードユニット
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。質量(kg)0.068色ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら