曜日別特売
280 包装用クラフトテープ #280 リンレイテープ 86562939

包装用クラフトテープ #280

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード86562939品番280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。

用途
白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
晒クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
梱包用
伸度(%)
9
粘着力(N/10mm)
8.15
巻戻し力(N/10mm)
0.5以下
引張強度(N/10mm)
64.8
保持力(ズレmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68558542
2017-12-19
用途: 商品の出荷梱包
卸売・小売業

白いダンボール用に購入。見た目も綺麗でコスパ良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする