ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
1年間返品保証
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
203
注文コード
71876449
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途
各種配管作業に。
全長(mm)
203
質量(g)
242
呼び寸法(mm)
200
最大口径(mm)
26
口幅調節
5
材質
クロムバナジウム鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。