ユニット
人感ライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05980121
品番
MS-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
トラスコ品番
737-5263
材質
本体:ABS樹脂、カバー:PE樹脂
幅(mm)
77
高さ(mm)
171
奥行(mm)
70
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません