サンプル画像 掲載画像はガードエンド/ブルー ガードステー/ゴールド ジュラコン/ブラック です。
商品レビューを投稿するこの商品は色・主な適合車種・仕様など430種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 色
- (ガードエンド/レッド ガードステー/ブルー ジュラコン/ホワイト)
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R16 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 [ニンジャH2]15
- 仕様
- バーエンド:ジュラコン白
- 注文コード
- 05957721
- 品番
- 301-496-RBW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
レーススタート時の接触によるブレーキ事故を防ぐ目的でレース等で使用されている商品です
レースのみではなく街乗りの際のハンドガードとしての機能性を考慮し、
ブレーキ側のみではなくクラッチ側との左右セットとなっております
さらにバーエンドにはジュラコンを装着する事により万が一の転倒時のダメージを軽減します