SDG株式会社
ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
適合機種・寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合機種
E●-04S, E●-H04, EM-H07, FSM-04S, FSM-H04, AH-400, FS-H04
寸法A(Φmm)
315
注文コード
05950502
品番
3FM-3A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合機種
E●-04S, E●-H04, EM-H07, FSM-04S, FSM-H04, AH-400, FS-H04
寸法L(mm)
75
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
33
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法d(Φmm)
125
寸法A(Φmm)
315
寸法P.C.D.(mm)
140
寸法Z(Φmm)
6