曜日別特売
383B TBP1.7 BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383 トーアボージン 05894608

383B TBP1.7 BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383 トーアボージン 05894608
383B TBP1.7 BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383 トーアボージン 05894608
383B TBP1.7 BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383 トーアボージン 05894608

BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
遮光度#1.7
内容量1個注文コード05894608品番383B TBP1.7
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ひさしに差し込むだけ、炉前作業や仮付けに最適なフロント形遮光めがね

トラスコ品番
618-9572
材質
レンズ:ポリカーボネイト
遮光度
#1.7
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする