曜日別特売
UL-100 TBP5 BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 トーアボージン 05894100

UL-100 TBP5 BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 トーアボージン 05894100
UL-100 TBP5 BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 トーアボージン 05894100

BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
遮光度#5
内容量1個注文コード05894100品番UL-100 TBP5
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

レンズが大きく見やすいアイカップ形JIS遮光めがね

トラスコ品番
618-9534
材質
レンズ:ポリカーボネイト
レンズ色
緑系
遮光度
#5
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
適合規格
JIS
フレーム色
スモーク
テンプル色
スモーク
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする