曜日別特売
UL-109W TBP1.4 BOJIN W型アイカップ遮光めがねUL-109 トーアボージン 05894021

UL-109W TBP1.4 BOJIN W型アイカップ遮光めがねUL-109 トーアボージン 05894021
UL-109W TBP1.4 BOJIN W型アイカップ遮光めがねUL-109 トーアボージン 05894021
UL-109W TBP1.4 BOJIN W型アイカップ遮光めがねUL-109 トーアボージン 05894021

BOJIN W型アイカップ遮光めがねUL-109

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
遮光度#1.4
内容量1個注文コード05894021品番UL-109W TBP1.4
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

外レンズを跳ね上げられるアイカップ形W型JIS遮光めがね

トラスコ品番
619-1079
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラウン
遮光度
#1.4
テンプル色
ブラウン
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
156
幅(mm)
153
高さ(mm)
52
適合規格
JIS
機能
ツル調整
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする