トライメイト
ひざ用パッド 2個セット 面ファスナー式 膝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
サイズ
M
注文コード
05893339
品番
TR-HPM001-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ひざ部分に高反発クッション材が施されている作業用ニーパッドです。
伸縮性のある面ファスナー仕様の為、簡易に調整が可能です。
用途
膝を地面に付けての作業に最適
寸法(mm)
上バンド430/下バンド430
サイズ
M
種別
ひざ用
材質
PVC、ポリエステル
注意
※サイズのM,Lの相違点は面ファスナーのサイズになります。