ユタカメイク
ゴム ループバンジー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
0.1
0.3
0.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
05892849
品番
BL-1017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。
用途
荷物の仮留め、固定等
トラスコ品番
573-0532
長さ(m)
0.1
折径(mm)
100
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
厚さ(mm)
6
色
ODグリーン
線径(mm)
6