曜日別特売

シート トラックシート帆布 平張り 受注生産品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し18日以内出荷とは
長さ(m)9
幅(m)5
内容量1枚注文コード05891982品番HH-59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

厚手の生地を使用し引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。

用途
トラック用荷台用シート
その他汎用カバーとして
トラスコ品番
608-9338
長さ(m)
9
ハトメ数
26
ハトメピッチ(cm)
幅側:約125×長さ側:約100
幅(m)
5
材質
ポリエステル+塩ビコーティング、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.56
色
グリーン
適合車種
平張り用
耐久性
約4~5年
引張強度(N/3cm)
縦約1400、横約940
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする