曜日別特売
F3030 ツイルジャンプスーツ クレ被服 05853552

ツイルジャンプスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グリーン
サイズL
内容量1枚注文コード05853552品番F3030
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

オールシーズンの対応の長袖ジャンプスーツ(ツナギ服)。袖口マジック、アコーディオンバック。胸ポケットファスナー。

色
グリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
118
股下(cm)
76
背丈(cm)
47
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
腰廻り(cm)
84~100
適応身長(cm)
165~173
脇丈(cm)
109

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする