曜日別特売

バーキュートプラスたわし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50個)
トラスコ品番
534-4184
注文コード
05850639
品番
62809301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

特殊構造により毛が抜けにくく、手にフィットしやすいです。
特殊構造により、ブラシの毛が従来品より抜けにくさ300%アップ
常に水まわりで使用される製品だからこそ、金属部には錆に強いステンレスを採用。
耐熱温度140度(JIS S 2029に準拠)であることにより、高温で使用された装置や器具などの洗浄に使用できます。
熱湯殺菌、オートクレーブによる滅菌も可能。
吊り下げ保管ができます。
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

用途
調理器具、機械の洗浄
バットやシンクの角、網目状の器具やまな板の清掃に最適です。
トラスコ品番
534-4184
厚さ(mm)
50
色
ブラシ:黄
タイプ
柄有:50
縦(mm)
170
材質
PBT(ブラシ材質)、SUS304(芯線)
横(mm)
90
耐熱温度(℃)
140
線径(mm)
ブラシ:0.5
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。
※お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする