特殊構造により毛が抜けにくく、手にフィットしやすいです。
特殊構造により、ブラシの毛が従来品より抜けにくさ300%アップ
常に水まわりで使用される製品だからこそ、金属部には錆に強いステンレスを採用。
耐熱温度140度(JIS S 2029に準拠)であることにより、高温で使用された装置や器具などの洗浄に使用できます。
熱湯殺菌、オートクレーブによる滅菌も可能。
吊り下げ保管ができます。
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。