FIVES
FIVES リバーシブルキルティングボアジャケット FU23Z41
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
LL
M
S
色
ネイビー×グレー
オリーブドラブ×ブラック
ネイビー×グレー
ブラック×コヨーテタン
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05719502
品番
FU23Z41
参考基準価格(税別)
¥9,999
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キルティング面とボア面を使い分けられるリバーシブルの防寒ジャケットです。ボア面を表にすると保温性が高まります。撥水加工、胸ポケット・左ポケット付き。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
ネイビー×グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
63
材質
表生地:ポリエステル100%、裏生地:シープボア風生地
着丈(cm)
65.5
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。