D-FACTORY
プレミアムフードインコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L(F)
L(F)
M
XL
色
サックス
イエロー
オレンジ
サックス
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05076771
品番
DF5503
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使いやすく機能的な1枚。スタッフジャケットのスマートな定番。
色
サックス
サイズ
L(F)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
混率(%)
タフタ ポリエステル100
身幅(cm)
58