曜日別特売
DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05075739

DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05075739
DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05075739
DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05075739
DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05075739

ポリエステルウインドパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
色カモフラグリーン
内容量1枚注文コード05075739品番DF5505
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

軽やかな履き心地。無駄をそぎ落としたミニマムなナイロンパンツ。

色
カモフラグリーン
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
82~88
総丈(cm)
105
混率(%)
タフタ ポリエステル100
渡幅(cm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする