D-FACTORY
ポリエステルウインドパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
L
M
XL
XXL
色
ネイビー
カモフラグリーン
カモフラブルー
カーキ
ネイビー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05075486
品番
DF5505
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽やかな履き心地。無駄をそぎ落としたミニマムなナイロンパンツ。
色
ネイビー
サイズ
XL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94~100
総丈(cm)
111
混率(%)
タフタ ポリエステル100
渡幅(cm)
37