曜日別特売
DF1409 8.8オンス ハイパークルーネックスウェット D-FACTORY 05075477

DF1409 8.8オンス ハイパークルーネックスウェット D-FACTORY 05075477
DF1409 8.8オンス ハイパークルーネックスウェット D-FACTORY 05075477
DF1409 8.8オンス ハイパークルーネックスウェット D-FACTORY 05075477

8.8オンス ハイパークルーネックスウェット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
色ヘザーグレー
内容量1枚注文コード05075477品番DF1409
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

機能的で軽やかなクルーネックスウェット。速乾性抜群でアクティブなシーンでも頼れる1枚。

色
ヘザーグレー
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
身幅(cm)
55
材質
綿55% ポリエステル45%
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする