曜日別特売
DF5503 プレミアムフードインコート D-FACTORY 05075337

DF5503 プレミアムフードインコート D-FACTORY 05075337
DF5503 プレミアムフードインコート D-FACTORY 05075337
DF5503 プレミアムフードインコート D-FACTORY 05075337
DF5503 プレミアムフードインコート D-FACTORY 05075337
DF5503 プレミアムフードインコート D-FACTORY 05075337
DF5503 プレミアムフードインコート D-FACTORY 05075337

プレミアムフードインコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
色ブラック
内容量1枚注文コード05075337品番DF5503
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

使いやすく機能的な1枚。スタッフジャケットのスマートな定番。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
混率(%)
タフタ ポリエステル100
身幅(cm)
54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする