D-FACTORY
8.8オンス ハイパークルーネックスウェット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
M
S
XL
XXL
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05074601
品番
DF1409
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機能的で軽やかなクルーネックスウェット。速乾性抜群でアクティブなシーンでも頼れる1枚。
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
身幅(cm)
52
材質
綿55% ポリエステル45%
身丈(cm)
63