曜日別特売
DF5504 ポリエステルウインドパーカー D-FACTORY 05074366

DF5504 ポリエステルウインドパーカー D-FACTORY 05074366
DF5504 ポリエステルウインドパーカー D-FACTORY 05074366
DF5504 ポリエステルウインドパーカー D-FACTORY 05074366

ポリエステルウインドパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズXXL
色ネイビー
内容量1枚注文コード05074366品番DF5504
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

気軽に取り入れられる1枚。カラーデザインで選べるウインドパーカー。

色
ネイビー
サイズ
XXL
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
88
混率(%)
タフタ ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする