暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
人を再検知すると点灯時間は延長されます。
検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。
別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。
60cmの連結子機は使用できません。
商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
電源から離れた場所でも使用できる
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ