曜日別特売
9183 ジャケット ハネクトーン早川 05021952

9183 ジャケット ハネクトーン早川 05021952
9183 ジャケット ハネクトーン早川 05021952
9183 ジャケット ハネクトーン早川 05021952
9183 ジャケット ハネクトーン早川 05021952

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
肩幅(cm)36
色ネイビーストライプ
内容量1枚注文コード05021952品番9183
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

都会的でシャープな印象を与えるノーカラー(衿なし)仕様です。フロントはホック留めタイプで、ウエスト位置を高く見せる美しいシルエットが特徴です。袖口は折り返し(リターン)が可能です。ニッケ(NIKKE)の「Active Wool」を使用したストライプニット(ポリエステル80%、レーヨン12%、毛8%)を採用しています。肌側に通気性・吸湿性に優れたウール、外側に速乾性のあるポリエステルを配置した2層構造で、衣服内の温湿度をコントロールします。ストレッチ性、吸汗速乾、UVカット効果、シワ回復性、アームホールの消臭テープ、名札ループ付き、手洗い可能(イージーケア)。

色
ネイビーストライプ
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
50
材質
シャドーストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8% ピンストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット効果
バスト(cm)
86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする