曜日別特売
9199 ジャケット(ノーカラー) ハネクトーン早川 05021882

9199 ジャケット(ノーカラー) ハネクトーン早川 05021882
9199 ジャケット(ノーカラー) ハネクトーン早川 05021882

ジャケット(ノーカラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード05021882品番9199
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

フォーマル感の高い深みのある「漆黒(ブラック)」が特徴で、ホテル、ブライダル、接客、受付などの職種に広く採用されています。首元をすっきりと見せるノーカラー仕様で、インナーを合わせやすく洗練された印象を与えます。袖口を折り返すとサテン生地が覗くおしゃれなアクセント付きです。再生ポリエステル糸「RENU(R)」を使用したダブルサテン素材を採用しており、環境に配慮しつつ、美しい発色と程よい光沢感を実現しています。ストレッチ性があり動きやすく、シワになりにくいためお手入れが簡単です。実用的なディテール:左胸ポケット(名札ループ付き)、両腰のスラッシュポケット、内ポケットが備わっており、ビジネスシーンでの利便性も考慮されています。

サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
44
バスト(cm)
88
材質
RENUダブルサテン ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする