曜日別特売
WP164 ジャケット ハネクトーン早川 05021839

WP164 ジャケット ハネクトーン早川 05021839
WP164 ジャケット ハネクトーン早川 05021839
WP164 ジャケット ハネクトーン早川 05021839

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ17号
肩幅(cm)41
色ブラック
内容量1枚注文コード05021839品番WP164
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

接客業やおもてなし、オフィス向けユニフォームを展開するブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のレディース用ノーカラージャケット(裏地なし)です。丸みのある衿のラインと上品なパイピングが特徴で、軽やかさとエレガントさを兼ね備えています。 裏地がないため非常に軽くて動きやすく、カーディガン感覚で気軽に羽織れます。吸汗・速乾性に優れ、ストレッチ性が高いため長時間の着用でも快適です。静電気を防ぐ制電性も備えています。胸ポケットの内側に名札ループが付いており、ポケット口の垂れ下がりを防ぐ工夫がされています。

色
ブラック
サイズ
17号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
55
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止
バスト(cm)
113

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする