曜日別特売
9195 ジャケット ハネクトーン早川 05021017

9195 ジャケット ハネクトーン早川 05021017
9195 ジャケット ハネクトーン早川 05021017
9195 ジャケット ハネクトーン早川 05021017
9195 ジャケット ハネクトーン早川 05021017

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード05021017品番9195
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

落ち着きのあるネイビーをベースに、日本の伝統柄である「麻の葉柄」の二越ちりめんを部分使いしています。重ね衿のような前合わせと裾のアシンメトリー(左右非対称)な打ち合わせが特徴です。東レの「プルエラ(R)ツイル」を使用しており、しなやかなドレープ性と優れたストレッチ性があります。シワになりにくく、家庭での手洗い洗濯も可能です。: 胸ポケットの名札ループ、右胸の内ポケット、アームホールの消臭テープなど、現場で役立つ実用的な機能が備わっています。ホテル・旅館のフロント、和食・和菓子店、ブライダル、カーディーラーなど、和の気品や上質さが求められる接客シーンに最適です。

サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
バスト(cm)
100
材質
プルエラツイル ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%
色
ネイビー
機能
手洗い、ストレッチ、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする