曜日別特売
9190 ジャケット ハネクトーン早川 05020929

9190 ジャケット ハネクトーン早川 05020929
9190 ジャケット ハネクトーン早川 05020929

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード05020929品番9190
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

重厚感が出やすい黒のダブルジャケットですが、すっきりとしたショート丈に仕上げているため、軽快で洗練された印象を与えます。上品な光沢と表面感がありながら、しっかりとしたストレッチ性があるため、接客時の動きを妨げずしなやかにフィットします。清潔感を保つ制菌加工をはじめ、吸汗・速乾、静電気防止、アームホールの消臭テープなど、現場で働く女性に嬉しい機能が満載です。自宅での手洗いが可能で、袖口は折り返せるリターンカフス仕様、さらに胸ポケットには名札用のループも付いています。

サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
37
バスト(cm)
88
材質
ドビーニット(制菌仕様) ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ、制菌、吸汗・速乾、静電気防止、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする