曜日別特売
8463 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05020859

8463 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05020859
8463 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05020859
8463 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05020859

ブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ピンク
サイズ5号
内容量1枚注文コード05020859品番8463
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

おもてなし・接客業やオフィス向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」の七分袖ブラウスです。パウダータッチでさらっとしたドビーチェック素材(ポリエステル85%・綿15%)を使用しています。1枚で着用しても下着などが透けにくい安心設計です。優れたイージーケア:速乾性に優れており、洗濯機での丸洗いが可能でシワになりにくく、お手入れが簡単です。すっきりと美しく見えるシルエットで、袖口はしっかりとしたカフス仕立てになっています。

色
ピンク
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
60
材質
ドビーチェック ポリエステル85% 綿15%
機能
洗濯機OK
バスト(cm)
88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする