曜日別特売
8401 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05020850

8401 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05020850
8401 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05020850
8401 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05020850

ブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色グレージュ
サイズ3L
内容量1枚注文コード05020850品番8401
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

1枚での着用はもちろん、ジャケットのインナーとしても映える上品なデザインと高い機能性が特徴です。 再生ポリエステル糸を使用した「ストレッチエコサテン」を採用し、なめらかで綺麗な目面に仕上げられています。動きやすいストレッチ性(キックバック性)に加え、1枚でも安心な透け防止加工、UVカット効果を備えています。後ろボタン開き仕様:背面にボタンが配置されており、髪型やメイクを崩さずにラクに着脱できます。

色
グレージュ
サイズ
3L
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
59
材質
ストレッチエコサテン ポリエステル100%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、透け防止、UVカット効果
バスト(cm)
106

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする