ハネクトーン早川
ブラウス(半袖)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトピンク
ライトブルー
ホワイト
ライトピンク
サイズ
13号
11号
15号
17号
13号
5号
19号
7号
9号
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05020798
品番
8349
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
吸汗速乾性や透け防止機能を持つレディースのリボンブラウス(半袖)です。
色
ライトピンク
サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
65
材質
フルダルビエラ ポリエステル83% 綿17%
機能
洗濯機OK、吸汗・速乾、透け防止、UVカット効果
バスト(cm)
104