曜日別特売
8334 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05020396

8334 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05020396
8334 ブラウス(半袖) ハネクトーン早川 05020396

ブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード05020396品番8334
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

東レのブラウス用素材「アルテーヌ(R)ソフトビエラ」を採用。しっかりとした生地でありながら、肌にやさしいパウダータッチのしっとり爽快なドライタッチを実現しています。UVカット&透け防止: 紫外線から肌を守るUVカット効果に加え、透け防止効果もあり安心感が高く、お仕事を気持ちよく続けられます。 丸みを帯びたフェミニンな印象の衿と、ボタンが隠れる比翼仕立てが特徴です。すっきりとしたウエストシェイプの爽やかで細身なシルエットに仕上がっています。

サイズ
17号
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
62
バスト(cm)
110
材質
アルテーヌ ソフトビエラ ポリエステル85% 綿15%
色
ホワイト
機能
洗濯機OK、UVカット効果

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする