曜日別特売
9198 ジャケット(テーラー) ハネクトーン早川 05020071

9198 ジャケット(テーラー) ハネクトーン早川 05020071
9198 ジャケット(テーラー) ハネクトーン早川 05020071

ジャケット(テーラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード05020071品番9198
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

深みのある美しい「漆黒」が特徴の「BLACK AURA(ブラックオーラ)コレクション」にラインナップされており、高級感と知的な印象を演出できます。RENU(R)ダブルサテン(ポリエステル69%、複合繊維31%)を使用。再生ポリエステル糸を使用したサステナブルな高品質素材です。やや長めの丈感と、程よいゆとりを持たせたトレンド感のある美しいシルエット。センターベント入りで、袖口は折り返し(リターン)が可能です。手洗い可能、ストレッチ性、シワになりにくい、アームホールに消臭テープ付き。左胸ポケット、両脇ポケット、両脇内ポケット、名札ループ付き。

サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
60
バスト(cm)
88
材質
RENUダブルサテン ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする