曜日別特売
8465 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05019502

8465 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05019502
8465 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05019502
8465 ブラウス(七分袖) ハネクトーン早川 05019502

ブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色グレージュ
サイズS
内容量1枚注文コード05019502品番8465
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

袖口と裾のさりげないギャザーが程よいふんわり感と女性らしさを演出。手首がきれいに見える七分袖仕様です。上品な光沢感がある「ストレッチエコサテン」生地を採用。優れた伸縮性とキックバック性で、動きやすく快適な着心地です。洗濯機で洗える「ホームクリーニング対応」をはじめ、インナーが透けにくい「透け防止加工」、屋外対応の「UVカット効果」を備えています。髪型やメイクを崩さずに着られる「後ろボタン開き」仕様になっています。

色
グレージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
55
材質
ストレッチエコサテン ポリエステル100%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、透け防止、UVカット効果
バスト(cm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする