曜日別特売
9196 ジャケット ハネクトーン早川 05015521

9196 ジャケット ハネクトーン早川 05015521
9196 ジャケット ハネクトーン早川 05015521
9196 ジャケット ハネクトーン早川 05015521

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ17号
肩幅(cm)42
色グレー
内容量1枚注文コード05015521品番9196
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

落ち着きのある伝統色と、絹を思わせる美しい光沢を持つ「サテンシャンタン」生地を部分的に使用し、気品のあるシルエットを演出します。高品質なリサイクル繊維「&+(R)」を使用した二重織ストレッチツイル素材を採用。ストレッチ性があり動きやすく、シワになりにくいのが特徴です。自宅で手洗いが可能で、アームホールには消臭テープが付いています。総裏仕様、左胸ポケット、両腰ポケット、左胸内ポケット、袖口リターン可能、センターベント、名札ループ付き。

色
グレー
サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
54
材質
二重織ストレッチツイル ポリエステル100%
機能
手洗い、ストレッチ、消臭
バスト(cm)
114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする