ハネクトーン早川
ブラウス(半袖)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
9号
7号
11号
19号
9号
13号
17号
5号
15号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05015259
品番
8333
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ナチュラルな表面感と繊細なルックスを持つ、定番の白い半袖オフィスブラウスです。
サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
62
バスト(cm)
94
材質
ビエラ ポリエステル85% 綿15%
色
ホワイト
機能
洗濯機OK