曜日別特売
9171 ジャケット ハネクトーン早川 05013972

9171 ジャケット ハネクトーン早川 05013972
9171 ジャケット ハネクトーン早川 05013972
9171 ジャケット ハネクトーン早川 05013972

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ19号
肩幅(cm)43
色ベージュ
内容量1枚注文コード05013972品番9171
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

接客業やおもてなしスタイルに最適な、Counter Biz(カウンタービズ)ブランドのレディース用「七分袖ジャケット」です。 撥水・撥油の防汚加工が施された新感覚のニット素材を採用しており、いつでも清潔な印象をキープできます。ストレッチ性があり動きやすく、シワになりにくいノーアイロン仕様です。さらに静電気防止や、アームホールの消臭テープ、名札ループなど、実用的な工夫が詰まっています。手洗いが可能で、洗濯後も型崩れしにくく乾きが早いのが魅力です。

色
ベージュ
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
56
材質
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%
機能
手洗い、消臭、防汚加工、ストレッチ、静電気防止、撥水撥油、ノーアイロン
バスト(cm)
119

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする