三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04945259
品番
PZ-N250LPF【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
予備フィルター
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】305×1705×15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
捕集効率(%)
質量法:【50Hz/60Hz】82