D-FACTORY
8.8オンス ハイパーフルジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
XXL
S
XL
M
L
色
ネイビー
ヘザーグレー
ホワイト
ネイビー
ブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04942021
品番
DF1411
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
機能的で軽やかなフルジップパーカー。カジュアルすぎない大人な着こなしができる1枚。
色
ネイビー
サイズ
XXL
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
68
混率(%)
綿55、ポリエステル45
身丈(cm)
81