曜日別特売
KE164 KE164 サマコバ Φ7×1.5(YK20s) 二六製作所 04917679

KE164 KE164 サマコバ Φ7×1.5(YK20s) 二六製作所 04917679
KE164 KE164 サマコバ Φ7×1.5(YK20s) 二六製作所 04917679

KE164 サマコバ Φ7×1.5(YK20s)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
04917679
品番
KE164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。

用途
センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。
トラスコ品番
683-0459
形状
丸型
吸着力(N)
3.038
外径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする