Richell(リッチェル)
PC柄 お子様フォーク スヌーピー トライ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04849316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
電源
×
外形寸法(全長)L(mm)
140
電子レンジ
×
食器洗浄機
×