曜日別特売
6700 接触冷感コンプレッションシャツ ジーベック 04597752

イメージカット

6700 接触冷感コンプレッションシャツ ジーベック 04597752
6700 接触冷感コンプレッションシャツ ジーベック 04597752
6700 接触冷感コンプレッションシャツ ジーベック 04597752
6700 接触冷感コンプレッションシャツ ジーベック 04597752

接触冷感コンプレッションシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・色が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3L
色
クロ
注文コード
04597752
品番
6700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

冷たさ長持ち、熱をコントロールするコンプレッション。
伸縮素材

色
クロ
サイズ
3L
適合
JIS T8118適合商品
性能
接触冷感:Q-MAX値0.387(JIS L 1927)
種別
接触冷感コンプレッションシャツ
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12
機能
吸汗、速乾、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする