自重堂
【現場の涼さん】 S4187 作業靴(メッシュ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25.5
26
28
27
25.5
24.5
25
26.5
色
カモフラージュ
カモフラージュ
ホワイト
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
04162921
品番
S4187
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
夏場に最適で超爽快。メッシュ素材を使用した高通気作業靴。
クッション性インソール使用。
用途
軽量 / 春夏
色
カモフラージュ
サイズ(cm)
25.5
色番
138
材質
アッパー:ポリエステル / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム
グリーンマーク
認定