ジーエルサイエンス
Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×4フィート 1.2m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04137109
品番
3003-83204
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,878
販売価格(税別)
¥
10,798
バスケットに入れる
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)
寸法(長さ)
4ft
内径(Φ)
2.2
対応機種
6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890
メーカー
Ailent
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9099-20